Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerbarer LKW-Radmutternschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0840
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0840
EAN/GTIN:
     4042146299753
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
  • beidseitig verwendbar
  • mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen
  • mit auf 1.200 mm verlängerbarem Drehstift
  • ideal einsetzbar für Nutzfahrzeuge
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
LKW
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Gewicht [g]:
3900 g
Herstellernummer:
518.0840
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
32x33 mm
Max. Schlüsselweite:
33 mm
Min. Schlüsselweite:
32 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Radsteckschlüssel, radmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.