Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 10x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0852
EAN/GTIN:
     4042146112298
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
7.5 mm
Kopfhöhe (A2):
8.5 mm
Außenmaß B1:
16.5 mm
Außenmaß B2:
19.8 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
518.0852
Gesamtlänge L in mm:
149.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
10x12 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gebogener Steg
Variantenartikel:
518.0852
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, blockschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.