Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Rohrsteckschlüssel, 6x7-21x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0866
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0866
EAN/GTIN:
     4042146163733
Suchbegriffe:
Drehstift
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
5.8 mm
Kopfhöhe (A2):
8.0 mm
Kopfhöhe (A3):
9.5 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Rohrsteckschlüssel
Durchmesser D:
10.0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
518.0866
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
6x7-21x23 mm
Modell-Nr.:
2
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.0865
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel Drehstift, drehstift 6x160, steckschlüssel drehstift, ks tools rohrsteckschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.