Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel, 14x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.2358
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.2358
EAN/GTIN:
     4042146772591
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.0 mm
Kopfhöhe (A2):
9.2 mm
Außenmaß B1:
22.7 mm
Außenmaß B2:
25.8 mm
Gewicht [g]:
122 g
Herstellernummer:
518.2358
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
14x16 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gebogener Steg
Variantenartikel:
518.0852
Weitere Suchbegriffe: ks tools doppelringschlüssel, blockschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.