Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Doppelringschlüssel Satz
>
Artikel
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-518.3100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
518.3100
EAN/GTIN:
4042146224632
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
FlankTraction-Profil
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Ringe 75° gekröpft
dünnwandig
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2460 g
Herstellernummer:
518.3100
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite Zoll:
1.1/4 "
Min. Schlüsselweite Zoll:
1/4 "
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Doppel-Ringschlüssel gekröpft
Weitere Suchbegriffe:
Ringschlüsselsatz
,
ks tools ringschlüssel-satz
,
ringschlüssel satz
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"x1.1/4"
KS Tools
518.3113
ab € 15,92*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/2"x9/16"
KS Tools
518.3104
ab € 5,64*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1/4"x5/16"
KS Tools
518.3101
ab € 4,68*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 11/16"x3/4"
KS Tools
518.3107
ab € 8,15*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 13/16"x7/8"
KS Tools
518.3110
ab € 10,88*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 15/16"x1"
KS Tools
518.3111
ab € 12,78*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 3/8"x7/16"
KS Tools
518.3103
ab € 5,01*
Sonstiges
CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 9/16"x5/8"
KS Tools
518.3105
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen