Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 13x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-520.1317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     520.1317
EAN/GTIN:
     4042146037478
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085
  • Ringe 75° gekröpft
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 24 Zähnen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.2 mm
Kopfhöhe (A2):
13.3 mm
Außenmaß B1:
31.5 mm
Außenmaß B2:
36.3 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
520.1317
Gesamtlänge L in mm:
265.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
13x17 mm
Norm:
ISO 1085, DIN 838
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring gekröpft
Variantenartikel:
520.1011
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.