Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Inspektions-Spiegel-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1145
EAN/GTIN:
     4042146909546
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • Haltegriff mit Teleskopfunktion 172,0 - 640,0 mm
  • mit auswechselbarem lichtdurchfluteten Magneten bis 3,6 kg und 3 verschiedenen flexiblen Spiegeln
  • mit doppeltem Kugelgelenk
  • inklusive 3 LR44 1,5V Batterien
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
320 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
550.1145
Gesamtlänge L in mm:
172 - 640 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
5 -tlg.
Tragkraft in kg:
3.6 kg
Verpackung:
Kunststoffbox
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ANZ96JRG21g
Zubehör:
mit Batterien
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1146
ab € 8,62*
Sonstiges
KS Tools
550.1147
ab € 4,77*
Sonstiges
KS Tools
550.1151
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
550.1148
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
550.1149
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.