Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Starthilfe
>
Artikel
12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-550.1710
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
550.1710
EAN/GTIN:
4042146413166
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
integrierter Elektronikschutz
Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
1,6 m Kabellänge
mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
380.0 mm
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
12 Volt / 22 Ah
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzladegeraet:
550.1711
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
10000 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
550.1710
Kabellänge in m:
1.6 m
Kabelquerschnitt in mm²:
35 mm²
Kfz-Ladekabel:
550.1712
Gesamtlänge L in mm:
405.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Ladegerät:
12V DC / 4 A
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
2200 A
Startstrom:
700 A
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9G7cI5dfbZA
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Booster / Starthilfegeräte
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Booster / Starthilfegeräte
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
Batterie
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 260,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abstandsring
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
Batterie
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 156,28*
Sonstiges
Befestigung Spannungsmesser
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
Blende
KS Tools
550.1710-R009P
ab € 1,20*
Sonstiges
Bodenabdeckung
KS Tools
550.1710-R020P
ab € 7,75*
Sonstiges
Bodenplatte
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,11*
Sonstiges
Frontplatte
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,59*
Sonstiges
Gehäuse
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,33*
Sonstiges
Gehäusechraube
KS Tools
550.1710-R016P
ab € 0,0498*
Sonstiges
Hinteres Gehäuse
KS Tools
550.1710-R015P
ab € 9,31*
Sonstiges
Kabel und Klemme Rot
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,91*
Sonstiges
Kabel und Klemme Schwarz
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 77,19*
Sonstiges
KFZ-Ladekabel für 550.1710
KS Tools
550.1712
ab € 5,30*
Sonstiges
Ladegerät für Batterie-Booster 550.1710
KS Tools
550.1711
ab € 41,46*
Sonstiges
Panelaufkleber
KS Tools
550.1710-R005P
ab € 1,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen