Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Starthilfe
>
Artikel
12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 1400 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-550.1720
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
550.1720
EAN/GTIN:
4042146413173
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
integrierter Elektronikschutz
Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
1,6 m Kabellänge
mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
Automatik-Netzladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche
Weitere Informationen:
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/9G7cI5dfbZA
Startstrom:
1400 / 700 A
Spitzenstrom:
4400 / 2200 A
Spannung Stecker:
230 V
Spannung Ladegerät:
12V DC / 4 A
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Gesamtlänge L in mm:
405.0 mm
Kfz-Ladekabel:
550.1712
Kabelquerschnitt in mm²:
35 mm²
Kabellänge in m:
1.6 m
Herstellernummer:
550.1720
Höhe H:
180.0 mm
Gewicht [g]:
18000 g
Frequenz:
50 Hz
Ersatzladegeraet:
550.1721
Betriebsart:
Akkupack
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie:
2 x 12 Volt / 22 Ah
Batterie enthalten:
Ja
Breite B:
380.0 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Akku-Starthilfegeräte
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Booster / Starthilfegeräte
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Booster / Starthilfegeräte
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
Batterie
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 392,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,18*
€ 444,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
12/24V Schalter
KS Tools
550.1720-R006P
€ 35,96*
Sonstiges
Abstandsring
KS Tools
550.1710-R002P
€ 0,45*
Sonstiges
Batterie
KS Tools
550.1710-R014P
€ 196,76*
Sonstiges
Batterie-Klebeband
KS Tools
550.1720-R010P
€ 7,26*
Sonstiges
Befestigung Spannungsmesser
KS Tools
550.1710-R003P
€ 1,08*
Sonstiges
Bodenabdeckung
KS Tools
550.1720-R011P
€ 18,57*
Sonstiges
Bodenplatte
KS Tools
550.1710-R017P
€ 9,11*
Sonstiges
Frontplatte
KS Tools
550.1710-R004P
€ 6,97*
Sonstiges
Gehäuse
KS Tools
550.1710-R013P
€ 22,37*
Sonstiges
Gehäuseschraube
KS Tools
550.1720-R008P
€ 0,1112*
Sonstiges
Hinteres Gehäuse
KS Tools
550.1720-R007P
€ 15,37*
Sonstiges
Kabel und Klemme Rot
KS Tools
550.1710-R012P
€ 99,49*
Sonstiges
Kabel und Klemme Schwarz
KS Tools
550.1710-R018P
€ 99,41*
Sonstiges
KFZ-Ladekabel für 550.1710
KS Tools
550.1712
€ 7,95*
Sonstiges
Ladebuchse
KS Tools
550.1720-R009P
€ 2,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.