Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser-Satz Ø 30-220mm, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0005
EAN/GTIN:
     4042146304310
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • nachrüstbare Hydraulik-Druckspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Gewicht [g]:
29000 g
Herstellernummer:
605.0005
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
220 mm
Spannweite von [mm]:
30 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Spannweite A in mm:
30-220 mm
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,18*
€ 815,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,67*
€ 794,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,47*
€ 750,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,90*
€ 732,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
605.0115
ab € 256,25*
Sonstiges
KS Tools
605.0505
ab € 253,84*
Sonstiges
KS Tools
605.0405
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.