Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser, 25-155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0504
EAN/GTIN:
     4042146304143
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Zur Verwendung mit separat erhältlicher Abziehervorrichtung
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
605.0504
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spindelgröße mm:
M20 x 250
Spannweite bis [mm]:
155 mm
Spannweite von [mm]:
25 mm
Trennmessergewinde G:
M20
Spannweite A in mm:
25-155 mm
Variantenartikel:
605.0501
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.