Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, 22mm, G1/2"x14Gx210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-610.2204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.2204
EAN/GTIN:
     4042146372609
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Durchmesser in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
610.2204
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Mutternhöhe H:
23 mm
Nutzbare Länge L:
210 mm
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g
Variantenartikel:
610.1401
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Spindel, Abzieherspindel, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.