Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, 27mm, G3/4"x14Gx360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-610.2703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.2703
EAN/GTIN:
     4042146305140
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
1700 g
Herstellernummer:
610.2703
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Mutternhöhe H:
35 mm
Nutzbare Länge L:
360 mm
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g
Variantenartikel:
610.1401
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Spindel, Abzieherspindel, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.