Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, 36mm, G1"x11Gx360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-610.3602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.3602
EAN/GTIN:
     4042146305164
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
33 mm
Gewicht [g]:
2650 g
Herstellernummer:
610.3602
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Mutternhöhe H:
45 mm
Nutzbare Länge L:
360 mm
Spindelgröße mm:
G1"x11g
Variantenartikel:
610.1401
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Spindel, Abzieherspindel, ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.