Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken lange Ausführung, 300mm, D=10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.0506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.0506
EAN/GTIN:
     4042146304495
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
300 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
10 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
33 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
55 mm
Gewicht [g]:
3000 g
Abziehhaken-Breite G:
50 mm
Herstellernummer:
615.0506
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
615.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.