Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, schlanke Ausführung, 200mm, D=3,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.0902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.0902
EAN/GTIN:
     4042146304563
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
13 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
500 g
Abziehhaken-Breite G:
27 mm
Herstellernummer:
615.0902
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
615.0901
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.