Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, schlanke Ausführung, 220mm, D=5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.0905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.0905
EAN/GTIN:
     4042146304594
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
6 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
13 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
500 g
Abziehhaken-Breite G:
27 mm
Herstellernummer:
615.0905
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
615.0901
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.