Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, schlanke Ausführung, 100mm, D=2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.0907
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.0907
EAN/GTIN:
     4042146304617
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
17 mm
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
600 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
615.0907
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
615.0901
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.