Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, extrem schlanke Ausführung, 200mm, D=3,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.1013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.1013
EAN/GTIN:
     4042146773031
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8,0 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
14 mm
Form:
extra schlanke Bauform
Gewicht [g]:
500 g
Abziehhaken-Breite G:
14 mm
Herstellernummer:
615.1013
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
nein
Variantenartikel:
615.1011
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.