Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Abzieherhaken, extrem schlanke Ausführung, 150mm, D=5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-615.1025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.1025
EAN/GTIN:
     4042146773123
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • für 2-armige und 3-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5,0 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
7,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
15 mm
Form:
extra schlanke Bauform
Gewicht [g]:
600 g
Abziehhaken-Breite G:
27 mm
Herstellernummer:
615.1025
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
ja
Variantenartikel:
615.1021
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.