Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken-Paar, 125-155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-615.5203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     615.5203
EAN/GTIN:
     4042146304693
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • für 2-armige Abzieher
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
geeignet für Abzieher:
620.5203
Spanntiefe B in mm:
125-155 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
10 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
550 g
Abziehhaken-Breite G:
31 mm
Herstellernummer:
615.5203
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
615.5201
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 59,11* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.