Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit extrem schlanken und verlängerten Haken, 25-130mm, 250mm, 3,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0033
EAN/GTIN:
     4042146752104
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem spitz zulaufender Hakenfuß
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • lange Ausführung
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
250 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
80-180
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
14 mm
Form:
extra schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
1900 g
Abziehhaken-Breite G:
28 mm
Herstellernummer:
620.0033
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
35,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
3,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 130
Spannweite bis [mm]:
130 mm
Spannweite von [mm]:
25 mm
Spannweite A in mm:
25-130 mm
Variantenartikel:
620.0027
Weitere Suchbegriffe: ks tools universal-abzieher 2-armig, abzieher, abzieher 2-armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.