Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher 2-armig mit extrem schlanken Haken, 50-160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0047
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0047
EAN/GTIN:
     4042146752234
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • schmale Ausführung
  • extrem spitz zulaufender Hakenfuß
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
105-220
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
7,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
15 mm
Gewicht [g]:
2900 g
Abziehhaken-Breite G:
27 mm
Herstellernummer:
620.0047
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
G1/2"x14 x 210
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
50 mm
Spannweite A in mm:
50-160 mm
Variantenartikel:
620.0045
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.