Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit extrem schlanken und verlängerten Haken, 25-130mm, 120mm, 2,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0054
EAN/GTIN:
     4042146752289
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • schmale Ausführung
  • lange Ausführung
  • extrem spitz zulaufender Hakenfuß
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
120 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
80-180
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,6 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
14 mm
Form:
extra schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
1300 g
Abziehhaken-Breite G:
14 mm
Herstellernummer:
620.0054
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 130
Spannweite bis [mm]:
130 mm
Spannweite von [mm]:
25 mm
Spannweite A in mm:
25-130 mm
Variantenartikel:
620.0051
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.