Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, schwere Ausführung, 100-380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-630.0023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.0023
EAN/GTIN:
     4042146752791
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Ausführung für äußerste Beanspruchung
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
185 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
240-410
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
22000 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
630.0023
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
15
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 100
Spannweite bis [mm]:
380 mm
Spannweite von [mm]:
100 mm
Spannweite A in mm:
100-380 mm
Variantenartikel:
630.0023
Weitere Suchbegriffe: 3-arm abzieher kstools, abzieher, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,18*
€ 1.034,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,54*
€ 1.001,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,58*
€ 971,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.