Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, 400mm, für 640.0230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-645.0262
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     645.0262
EAN/GTIN:
     4042146305997
Suchbegriffe:
Abziehvorrichtung
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
  • für Hydraulik-Abzieher 2-armig und 3-armig
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
geeignet für Abzieher:
640.0230
Spanntiefe B in mm:
400 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
24 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
23 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Gewicht [g]:
6500 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
645.0262
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
645.0251
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abziehvorrichtung, Abzieher, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.