Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, 400mm, für 640.0330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-645.0362
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     645.0362
EAN/GTIN:
     4042146306062
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • für Hydraulik-Abzieher 2-armig und 3-armig
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
geeignet für Abzieher:
640.0330
Spanntiefe B in mm:
400 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
24 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
23 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
48 mm
Gewicht [g]:
6500 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
645.0362
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
645.0251
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.