Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Innenauszieher, 9-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0105
EAN/GTIN:
     4042146302057
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • geschlitzter Schaft
  • für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Drehmoment max Nm:
12 Nm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
660.0105
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
12
Spannweite bis [mm]:
12 mm
Spannweite von [mm]:
9 mm
Tiefe T in mm:
30 mm
Spannweite A in mm:
9-12 mm
Variantenartikel:
660.0101
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, ks tools innenauszieher, innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.