Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Innenauszieher, 13-17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0108
EAN/GTIN:
     4042146302088
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • geschlitzter Schaft
  • für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Drehmoment max Nm:
24 Nm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
660.0108
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft Nm:
24
Spannweite bis [mm]:
17 mm
Spannweite von [mm]:
13 mm
Tiefe T in mm:
50 mm
Spannweite A in mm:
13-17 mm
Variantenartikel:
660.0101
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, ks tools innenauszieher, innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.