Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer, 170mm, IG M10, Variante1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0501
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0501
EAN/GTIN:
     4042146302323
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
  • Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
  • geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
  • ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10,0 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
660.0501
Innengewinde IG:
M10
Gesamtlänge L1 in mm:
170 mm
Teillänge L2 in mm:
40 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
660.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.