Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleithammer, 250mm, IG G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0505
EAN/GTIN:
     4042146302361
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • flexibel einsetzbares Ausschlagwerkzeug
  • Innengewinde zur Aufnahmen unterschiedlicher Auszieher, Bolzen und Haken
  • geeignet zum Ausziehen von Kugellager, Radnaben etc.
  • ideal für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
16,0 mm
Durchmesser D2:
60 mm
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
660.0505
Innengewinde IG:
G3/8"
Gesamtlänge L1 in mm:
250 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
660.0501
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.