Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federspanner mit Sicherheitsbügel, kunststoffbeschichteten Haken, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0031
EAN/GTIN:
     4042146306543
Suchbegriffe:
Federspanner
kstools federspanner
federspanner
  • ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Schraubenfedern
  • erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
  • Stoßdämpferwechsel ohne Ausbau des Federbeines
  • variabler Sicherheitsbügel verhindert Verrutschen
  • kunststoffbeschichtete Haken sorgen für optimalen Halt
  • für Fahrzeuge bis max. 2.000 kg
  • entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (ZH1/454)
  • GS geprüft
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
240 mm
Durchmesser in mm:
110-180 mm
Drehmoment max Nm:
70 Nm
Gewicht [g]:
2500 g
Höhe H:
240 mm
Herstellernummer:
670.0031
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Arbeitsweg mm:
200 mm
max. Druckkraft KN:
35,0
max. Druckkraft t:
3,5
Prüfzertifikat:
GS
Schlüsselgrösse SW in mm:
19 mm
Spindelgröße mm:
M18x2x280
Variantenartikel:
670.0031
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.