Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschrauben-Ausdrücker mit Hydraulikspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0075
EAN/GTIN:
     4042146391334
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Klemmschraube
ausdrücker (werkzeug)
  • zum Lösen fest sitzender Klemmschrauben (M10) an 4-Lenkerachsen
  • für rechte und linke Querlenker-Klemmschrauben
  • für Alu- und Stahl-Vierlenkerachsen
  • Lösekraft bis max. 12 t
  • universal einsetzbare Hydraulikspindel (Aufnahmegewinde 1.1/2"x16Gang)
  • Feinjustierung für optimalen Wirkungsgrad
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Klemmschrauben (M10) an 4-Lenkerachsen
Gewicht [g]:
4170 g
Herstellernummer:
670.0075
Spannweite bis [mm]:
125 mm
Spannweite von [mm]:
65 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Spannweite A in mm:
65 - 125 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,11*
€ 541,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0078
ab € 25,18*
Sonstiges
KS Tools
670.0077
ab € 20,21*
Sonstiges
KS Tools
615.0001
ab € 102,57*
Sonstiges
KS Tools
670.0074
ab € 207,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.