Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, 12-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1182
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1182
EAN/GTIN:
     4042146211199
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger
  • zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb in mm:
14
Drehmoment max Nm:
40 Nm
für Muttern:
12-16 mm mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
700.1182
Kopfhöhe in mm:
11 mm
Gesamtlänge L in mm:
93.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
700.1181
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.