Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckspindel, 95mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1232
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1232
EAN/GTIN:
     4042146224595
Suchbegriffe:
Abzieher-Spindel
Abzieherspindel
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
170 g
Größe:
M12
Herstellernummer:
700.1232
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.