Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal 2-Arm-Wischerarmabzieher-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1242
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1242
EAN/GTIN:
     4042146270776
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Scheibenwischerarm-Abzieher
abziehersatz kstools
scheibenwischerarm abzieher
  • zwei- / vierarmig
  • mit jeweils 2 extra schlanken und unterschiedlich breiten Armpaaren
  • ideal geeignet zum Abziehen der Scheibenwischerarme
  • Abzieherspindel zum beschädigungsfreien Abstützen auf der Wischerarmwelle
  • wahlweise Arbeiten mit breiten oder schmalen Armvariante
  • Zentrierspitze kugelgelagert
  • mit schmalem Sockel für beengte Platzverhältnisse
  • verhindert Beschädigungen an der Karosserie und am Scheibenwischerarm
  • Außensechskantantrieb 13,0 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
690 g
Herstellernummer:
700.1242
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1248
ab € 8,85*
Sonstiges
KS Tools
700.1247
ab € 8,81*
Sonstiges
KS Tools
700.1246
ab € 9,76*
Sonstiges
KS Tools
700.1245
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.