Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Radnabenabzieher
>
Artikel
Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz, 30-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-700.1530
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
700.1530
EAN/GTIN:
4042146857694
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher ks tools
radnaben abzieher
ideal geeignet zum Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen
für alle PKW mit 3-, 4- und 5-Loch Nabe
für Lochkreisdurchmesser von 90 bis 130 mm
optimal zur Demontage von Radnaben, Bremstrommeln oder Steckachsen
mit 4,3 kg Schlaggewicht
keine Beschädigung der Antriebswelle oder anderer Bauteile
einfache und sichere Handhabung
minimaler Arbeitsaufwand
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lochkreise Ø mm:
90 - 130
Gewicht [g]:
19000 g
Herstellernummer:
700.1530
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/QCR3WguYtws
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Lenkung und Achse
>
Antriebswellenverschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 143,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adapter M57 x 2 auf M18 x 2,5
KS Tools
700.1539
ab € 10,57*
Sonstiges
Lochscheibe, Ø 90 -130 mm
KS Tools
700.1531
ab € 63,98*
Sonstiges
Mutter, M14
KS Tools
700.1542
ab € 1,95*
Sonstiges
Spindel, M18 x 2,5, Länge 230 mm
KS Tools
700.1541
ab € 7,67*
Sonstiges
Zugbolzen für Radbolzen, M12 x 1,25
KS Tools
700.1534
ab € 3,94*
Sonstiges
Zugbolzen für Radbolzen, M12 x 1,5
KS Tools
700.1536
ab € 3,95*
Sonstiges
Zugbolzen für Radbolzen, M14 x 1,5
KS Tools
700.1537
ab € 3,98*
Sonstiges
Zugbolzen für Radmuttern, M12 x 1,25
KS Tools
700.1532
ab € 3,93*
Sonstiges
Zugbolzen für Radmuttern, M12 x 1,5
KS Tools
700.1533
ab € 3,91*
Sonstiges
Zugstange mit Griff und Schlaggewicht
KS Tools
700.1538
ab € 66,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen