Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggelenk-Stecknuss für Citroen und Peugeot, 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1662
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1662
EAN/GTIN:
     4042146626887
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • zum Lösen und Festziehen des geschraubten Traggelenkes
  • hohe Passgenauigkeit für beschädigungsfreie Montage
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot Partner, Peugeot RCZ, Citroën Berlingo, Citroën C4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Peugeot, Citroën
Antrieb:
1/2"
Durchmesser D1:
54 mm
Durchmesser D2:
43 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
700.1662
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
41 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
1/2"
Tiefe T in mm:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.