Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggelenk-Stecknuss für Renault Master und Opel Movano, 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1663
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1663
EAN/GTIN:
     4042146626894
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • zum Lösen und Festziehen des geschraubten Traggelenkes
  • hohe Passgenauigkeit für beschädigungsfreie Montage
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Renault Master und Opel Movano ab Baujahr 2010
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Antrieb:
1/2"
Durchmesser D1:
66 mm
Durchmesser D2:
38 mm
Gewicht [g]:
880 g
Herstellernummer:
700.1663
Gesamtlänge L in mm:
85 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
46 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
1/2"
Tiefe T in mm:
44 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.