Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silentlagerwerkzeug-Satz für Land Rover hintere Radaufhängung, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     260W-1322164
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2240
EAN/GTIN:
     4042146629529
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern im ein- und ausgebauten Zustand
  • für die unteren Silentlager an der hinteren Radaufhängung
  • hohe Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Land Rover Discovery 3, Land Rover Discovery 4, Range Rover Sport und Land Rover L322

Achtung: Die Spindeln müssen vor dem Ersteinsatz geschmiert werden! Eine Überlastung führt zur ungewollten Materialstreckung bzw. zum Bruch. Kontrollieren Sie den Krafteintrag am Antrieb stets mit einem Drehmomentschlüssel!
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Land Rover, Rover, MG
Gewicht [g]:
1765 g
Herstellernummer:
700.2240
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,43*
€ 266,78*
8 Tage
19
pro Stück
€ 5,99*
ab € 221,58*
€ 274,48*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 312,34*
6 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 445,05*
€ 522,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.2242
ab € 64,28*
Sonstiges
KS Tools
700.2243
ab € 33,94*
Sonstiges
KS Tools
700.2244
ab € 28,58*
Sonstiges
KS Tools
700.2202
ab € 47,69*
Sonstiges
KS Tools
700.2203
ab € 4,75*
Sonstiges
KS Tools
700.2201
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.