Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel- und Hammer-Satz, metrisch, 31-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-711.3031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.3031
EAN/GTIN:
     4042146562413
Suchbegriffe:
Ordnungssystem
Rollenwagen
System
Werkstattwagen
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3705 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.3031
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0704
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
517.0707
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0709
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
517.0710
ab € 1,79*
Sonstiges
KS Tools
517.0712
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
517.0714
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
517.0701
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
517.0702
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
156.0160
ab € 10,10*
Sonstiges
KS Tools
517.0610
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0611
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
517.0612
ab € 1,92*
Sonstiges
KS Tools
517.0613
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
517.0614
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
517.0615
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.