Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
>
Ringmaulschlüssel-Sätze
>
Artikel
SCS Ringmaulschlüssel-Satz, 27-tlg in 1/1 Systemeinlage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-711.5027
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.5027
EAN/GTIN:
4042146562482
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze ks tools
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-satz 27-teilig
1/1 Systemeinlage
passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
feste Anordnung durch präzise Einbettung
öl- und chemikalienbeständig
Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2655 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.5027
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
27 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
... >
Handwerkzeuge
>
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
1/1 SCS - Schraubenschlüssel - metrisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 10mm, 315mm lang
KS Tools
159.1012
ab € 5,99*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 155mm lang
KS Tools
159.1003
ab € 1,94*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
KS Tools
159.1008
ab € 4,21*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
KS Tools
159.1010
ab € 5,26*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
KS Tools
159.1001
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
KS Tools
159.1026
ab € 2,47*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
KS Tools
159.1020
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
KS Tools
159.1021
ab € 2,93*
Sonstiges
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2,4mm
KS Tools
500.7110
ab € 1,77*
Sonstiges
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
KS Tools
517.0610
ab € 1,54*
Sonstiges
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
KS Tools
517.0611
ab € 1,71*
Sonstiges
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
KS Tools
517.0612
ab € 1,92*
Sonstiges
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
KS Tools
517.0613
ab € 1,93*
Sonstiges
Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
KS Tools
517.0614
ab € 2,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen