Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Universal System-Einlage leer in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-712.0000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.0000
EAN/GTIN:
     4042146562598
Suchbegriffe:
Ordnungssystem
Rollenwagen
System
Werkstattwagen
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1:
PE-Schaumstoffeinlage
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Herstellernummer:
712.0000
Höhe H:
35.0 mm
Gewicht [g]:
400 g
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Breite B:
564.0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.