Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schraubendrehersatz
>
Artikel
SCS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 20-tlg in 2/3 Systemeinlage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-712.0020
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
712.0020
EAN/GTIN:
4042146575666
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
2/3 Systemeinlage
passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
feste Anordnung durch präzise Einbettung
öl- und chemikalienbeständig
Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
1300 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.0020
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
20 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
... >
Handwerkzeuge
>
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
2/3 SCS - Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ks tools schraubendrehersatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg lang, Kugelkopf
KS Tools
151.2100
ab € 6,37*
Sonstiges
ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, kurze Form
KS Tools
151.1107
ab € 3,96*
Sonstiges
ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PZ2, kurze Form
KS Tools
151.1147
ab € 3,97*
Sonstiges
ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 6mm, kurze Form
KS Tools
151.1131
ab € 3,97*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
KS Tools
159.1005
ab € 2,93*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
KS Tools
159.1010
ab € 5,25*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
KS Tools
159.1020
ab € 2,47*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
KS Tools
159.1021
ab € 2,93*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265mm
KS Tools
159.1024
ab € 4,75*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ1, 180mm
KS Tools
159.1040
ab € 2,47*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 205mm
KS Tools
159.1041
ab € 2,93*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ3, 265mm
KS Tools
159.1044
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen