Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Hammer- / und Meißel-Satz in Schaumstoffeinlage, 20-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-811.0020
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
811.0020
EAN/GTIN:
4042146851449
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5290 g
Herstellernummer:
811.0020
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
20 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkzeugeinlagen
>
M (568 x 398 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
handmeißel satz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 144,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 2 mm, zylindrisch
KS Tools
156.0236
ab € 3,67*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 3 mm, konisch
KS Tools
156.0237
ab € 4,89*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 3 mm, zylindrisch
KS Tools
156.0231
ab € 3,27*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 4 mm, konisch
KS Tools
156.0238
ab € 4,86*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 5 mm, konisch
KS Tools
156.0244
ab € 4,15*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 5 mm, zylindrisch
KS Tools
156.0233
ab € 3,61*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 6 mm, zylindrisch
KS Tools
156.0234
ab € 5,11*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 8 mm, zylindrisch
KS Tools
156.0235
ab € 5,11*
Sonstiges
Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 10mm
KS Tools
156.0251
ab € 4,53*
Sonstiges
Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 12mm
KS Tools
156.0252
ab € 5,11*
Sonstiges
Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 16mm
KS Tools
156.0253
ab € 5,36*
Sonstiges
Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 18mm
KS Tools
156.0254
ab € 6,58*
Sonstiges
Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 20mm
KS Tools
156.0241
ab € 6,42*
Sonstiges
Fäustel mit Fiberglasstiel, 1000g
KS Tools
142.5101
ab € 8,81*
Sonstiges
Kreuzmeißel, 7 mm, 8-kant
KS Tools
156.0242
ab € 5,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen