Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 92-tlg, Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0092
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0092
EAN/GTIN:
     4042146851258
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8400 g
Herstellernummer:
811.0092
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
92 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1383
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1384
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
917.1387
ab € 6,24*
Sonstiges
KS Tools
917.1385
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
917.1386
ab € 5,89*
Sonstiges
KS Tools
917.1380
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
917.1382
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
917.1381
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1289
ab € 8,65*
Sonstiges
KS Tools
917.5348
ab € 6,59*
Sonstiges
KS Tools
917.5351
ab € 7,13*
Sonstiges
KS Tools
917.5349
ab € 6,76*
Sonstiges
KS Tools
917.5353
ab € 6,90*
Sonstiges
KS Tools
917.1282
ab € 5,86*
Sonstiges
KS Tools
917.1284
ab € 5,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.