Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 111-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0111
EAN/GTIN:
     4042146848142
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
7750 g
Herstellernummer:
811.0111
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
111 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,79*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.