Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 139-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-811.0139
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
811.0139
EAN/GTIN:
4042146860168
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 1/2 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
8300 g
Herstellernummer:
811.0139
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
139 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkzeugeinlagen
>
M (568 x 398 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 249,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm
KS Tools
911.1310
ab € 3,66*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm
KS Tools
911.1312
ab € 3,65*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm
KS Tools
911.1314
ab € 3,82*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm
KS Tools
911.1317
ab € 4,13*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55
KS Tools
911.1378
ab € 4,05*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60
KS Tools
911.1379
ab € 4,94*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB70
KS Tools
911.1380
ab € 4,32*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T55
KS Tools
911.1368
ab € 1,78*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T60
KS Tools
911.1369
ab € 2,35*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss Torx, T70
KS Tools
911.1370
ab € 5,20*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 55 mm
KS Tools
911.1348
ab € 5,33*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M10, 55 mm
KS Tools
911.1343
ab € 4,05*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M12, 55 mm
KS Tools
911.1344
ab € 4,02*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M14, 55 mm
KS Tools
911.1345
ab € 4,20*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss XZN, M16, 55 mm
KS Tools
911.1346
ab € 4,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen