Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer- / und Meißel-Satz in Schaumstoffeinlage, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1017
EAN/GTIN:
     4042146851395
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3840 g
Herstellernummer:
811.1017
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
907.2222
ab € 14,80*
Sonstiges
KS Tools
156.0231
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
156.0233
ab € 3,79*
Sonstiges
KS Tools
156.0234
ab € 5,30*
Sonstiges
KS Tools
156.0235
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
156.0254
ab € 6,87*
Sonstiges
KS Tools
156.0241
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
150.1670
ab € 64,20*
Sonstiges
KS Tools
156.0242
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
156.0243
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
811.1017-97
ab € 30,76*
Sonstiges
KS Tools
911.8146
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
140.5252
ab € 13,06*
Sonstiges
KS Tools
142.1402
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.