Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1024
EAN/GTIN:
     4042146851500
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5050 g
Herstellernummer:
811.1024
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,64*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,19*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,33*
Sonstiges
KS Tools
517.0813
ab € 4,28*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
517.0816
ab € 5,52*
Sonstiges
KS Tools
517.0857
ab € 11,66*
Sonstiges
KS Tools
517.0818
ab € 7,79*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,53*
Sonstiges
KS Tools
517.0802
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
503.4610
ab € 8,65*
Sonstiges
KS Tools
503.4611
ab € 9,06*
Sonstiges
KS Tools
503.4612
ab € 9,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.